Beli Torx T25 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)atribut:
- Overall Length (mm): 132
- Weight (g): 51
- Shaft Length (mm): 100
- Edge Type: T25
- Handle Length (mm): 100
- Deli Torx Key (Kunci L Bintang)Deskripsi:9pcs torx key setSize:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50Long armHeat treatment and chrome platePacked by double blisteratribut:
- Material: Cr-V
- Packing Type: Double Blister
- Size: T10, T15, T20, T25, T27 ,T30, T40, T45, T50
- Type: Long arm
- HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Deskripsi:-Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.atribut:
- Size: T15
- Length (mm): 122
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TONE Torx Key T-Type Wrench (Kunci L Bintang)atribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Tip Shape: Torx
- WERA Torx Key SetDeskripsi:T-shaped tether-ready two-tip Torx key sets have a sleeve that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They have one long arm with a drive tip at the end, and one short arm that has a drive tip that extends out from the handle. The T-handle can provide more torque than an L-shaped key. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111716
- Container Features: Slim Fit
- Container Type: Plastic Holder
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Torx
- Fastener Holding: Yes
- Finish: Chrome
- Grip Style: Cushion
- Handle Color: Black, Green
- Handle Material: Plastic
- Handle Type: Molded
- Insulated: No
- Key Shape: T
- Length Family: Short
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: Torx
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Number of Pieces: 9
- Number of Tips: 9
- Overall Length (inch): 3 15/16; 7 7/8
- Tether Ready: Yes
- Tip Size: T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Deskripsi:Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- nepros 6.3Sq. Stubby Torx Bit Socketatribut:
- Finishing Material: Special tool steel
- Opposite Side: T-torx
- Square Drive (mm): 6.35
- Tip Shape: Torx bit
- nepros 6.3Sq. Long Torx Bit Socketatribut:
- Finishing Material: Special tool steel
- Opposite Side: T-torx
- Square Drive (mm): 6.35
- Tip Shape: Torx bit
- Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver SetDeskripsi:-Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Beltatribut:
- Total Length: 132mm
- Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
- WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)Deskripsi:Folding Torx key sets contain multiple Torx keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111716
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Torx
- Grip Style: Cushion
- Insulated: No
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: Torx
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Standards: ISO 9001:2008
- KTC Replacement T-Type Torx Bit for Tamper Resistant Fastener (Short)atribut:
- Double-headed Function: One head
- TONE T-Type TORX (R) Bitatribut:
- Total Length (mm): 25
- Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)Deskripsi:-A bit exclusive for Torx screw.
- TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- Kennedy Torx Key Wrench (Kunci L Bintang)atribut:
- Tip Type: TX
- Handle Material: Steel
- Finish/Coating: Black Oxide
- Body Shape: L-Wrench
- Tip Material: Steel
Daftar Harga Torx T25 Terbaru November 2026
| WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang) | Rp529.900 |
| Deli Torx Key (Kunci L Bintang) | Rp119.900 |
| HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang) | Rp7.900 |
| TONE Torx Key T-Type Wrench (Kunci L Bintang) | Rp439.900 |
| WERA Torx Key Set | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
| KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng) | Rp56.900 |
| nepros 6.3Sq. Stubby Torx Bit Socket | Rp629.900 |
| nepros 6.3Sq. Long Torx Bit Socket | Rp689.900 |
| Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102016060-1.jpg)
/peP111513914-1.jpg)
/piP105310918-5.jpg)
/rlP111509993-1.jpg)

/rqP101003998-2.jpg)
/bgP103638412-6.jpg)



/btP101000425-4.jpg)
/00P101004000-2.jpg)
/pnP109930923-9.jpg)
/bfP111221411-1.jpg)
%20Torx%20Bit%20Socket%20T-Type%20(Mata%20Sock%20Bintang)/bqP105426422-1.jpg)
%20Bit/g9P105561585-1.jpg)
/nwP102797860-2.jpg)
/rrP101003999-2.jpg)
/r0P101005972-4.jpg)
%20Screwdriver%20Torx%20Resin%20Handle%20(Obeng)/jqP102067710-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)